C 39 3/4 22X1009 LI

Cinturón clásico de sección C

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:883445
Mecaline:C39.3/4/C1067 - 889225
Rubix:799054940000
fabricante:889225
EAN:3660338417788
brand logo

Resumen técnico

Perfilc/22
Designación de la correrac39 3/4
Longitud interior1009 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : C 39 3/4 22X1009 LI


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilc/22
Designación de la correrac39 3/4
Longitud interior1009 mm
Longitud exterior1067 mm
Anchura superior22 mm
Altura14 mm
Longitud indicativa1067 mm
Materialsbr
15,21 € Sin IVA
/ unidad
18,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días