DT211345194 DUAL LOCK SJ356D 25MM


3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klitteband SJ3560

Referencias
3m:SJ356D
rubix:798230214000
fabricante:7000070525
ean:04001895502408
Resumen técnico
Anchura25.4 mm
Longitud5 m
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DT211345194 DUAL LOCK SJ356D 25MM


3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klikbandsluiting SJ3560 heeft een doorzichtige acrylaatlijm op de achterzijde van een doorzichtige polypropyleen hersluitbare Klikbandsluiting met 40 stammen per cm² (250 per vierkante inch). De sluiting heeft een gesloten dikte van 5,8 mm. Onze hersluitbare Klikbandsluiting heeft een hoge temperatuurprestatie variërend van -30 °C tot 70 °C lange termijn (+95 °C korte termijn) en kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. Geschikt voor gebruik met metaal (aluminium, roestvrij staal), glas en kunststof materialen met hoge oppervlakte-energie (acryl, polycarbonaat, ABS) en kan duizend keer geopend en gesloten worden voordat het 50 % van zijn originele trekkracht verliest.
El sistema de cierre reposicionable 3M™ Dual Lock™ SJ3560 está fabricado en polipropileno transparente con una densidad de 40 filamentos/cm², tiene un adhesivo acrílico transparente y un espesor de 5,8 mm pegado. Nuestro sistema de cierre reposicionable puede someterse a 1000 ciclos de apertura y cierre antes de perder el 50 % de su resistencia a la tracción original.

Cualidades

Een transparante paddestoel-vormige hersluitbare besvestigers voorzien van een transparante acrylaat pressure sensitive adhesive.;Type 250 steeldichtheid is te combineren met steeldichtheid type 170, 250 of 400.;Ontwikkeld om te hechten op metalen, glas, middel- tot hoogenergetische kunststoffen en lakken.;Kan duizenden keren worden geopend en gesloten voordat de originele trekkracht met 50 % afneemt;Stammen klikken op hun plaats om er zeker van te zijn dat de Klikbandsluiting werkt;Ontworpen voor hechting op metaal, glas en kunststoffen met een hoge oppervlakte-energie;Bestand tegen vocht en UV;Helpt trillingen te verminderen;Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik

Aplicaciones

Bevestigen van panelen en afdekplaten;Bebording binnen;Decoratieve afwerking;Indelen van kantoorruimten;Bevestigen van graphics;Toegangspanelen;Speciale voertuigen (bevestigingen in het interieur);Randen van L-beugels, verplaatsbare planken;Ophangen van borden

Información técnica


Atributos
Anchura25.4 mm
Longitud5 m
MaterialAcrylic (Adhesive)
ColorIncoloro
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,72 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días