142027 VINILO BLANCO PARA INTE RIORES/EXTERIORES B-595

Cinta de vinilo para interior y exterior para impresoras BBP3x

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Brady:142027
Rubix:798261681000
fabricante:142027
EAN:0754473183349
brand logo

Resumen técnico

Tipoetiqueta interior exterior continua

Documentos

Detalles de producto : 142027 VINILO BLANCO PARA INTE RIORES/EXTERIORES B-595


Cualidades

Material muy maleable con adhesivo permanente de alta adherencia para superficies rugosas, muy texturizadas, sucias y de entornos difíciles, incluso en exteriores
Se adapta y adhiere a superficies "difíciles" como bloques de hormigón pintados, madera pintada, plástico texturizado, tuberías revestidas de papel y cajas moldeadas por soplado
Resistente a la exposición a productos químicos, grasas y aceites, niebla salina, limpiadores y detergentes y suciedad industrial en general
Permite a las impresoras con cortadores XY cortar formas personalizadas o múltiples etiquetas de un único rollo continuo
Se necesita una cinta para imprimir este material. Utilice el número de pieza B30-R10000

Información técnica


Atributos
Tipoetiqueta interior exterior continua
405,71 Sin IVA
/ unidad
490,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días