Tecnología de sellado
Juntas planas
Juntas de PTFE
Cinta de PTFE
ROLLO DE TEFLON PTFE 8M.19MM.0,2MM
ROLLO DE TEFLON PTFE 8M.19MM.0,2MM
CINTA DE SELLADO DE ROSCAS DE TEFLÓN - PTFE
Referencias
mecaline:
884529
rubix:
798947227000
ean:
3660338379253
Resumen técnico
Grosor
0.2
mm
Anchura
19
mm
Longitud
8
m
Ficha técnica / Ficha técnica
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : ROLLO DE TEFLON PTFE 8M.19MM.0,2MM
Temperatura -200°C a +240°C. Color blanco. Longitud 12 m.
Cinta de teflón, ancho 19mm, espesor 0,2mm, rollo de 8m
Información técnica
Atributos
Grosor
0.2
mm
Anchura
19
mm
Longitud
8
m
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
4,28
€
IVA incluido
/
unidad
En stock; entrega ≈24/48h
Modificar variantes (6)