ROLLO DE TEFLON PTFE AZUL 12M.19MM.0,1MM
CINTA DE SELLADO DE ROSCAS DE TEFLÓN - PTFE
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:829191
Rubix:798947826000
EAN:3660338048647

Documentos
Detalles de producto : ROLLO DE TEFLON PTFE AZUL 12M.19MM.0,1MM
Temperatura -200°C a +240°C. Color blanco. Longitud 12 m.
Cinta de teflón, ancho 19mm, espesor 0,1mm, rollo de 12m
Información técnica
Atributos
| Anchura | 19 mm |
|---|---|
| Longitud | 12 m |
| Grosor | 0.1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,76 € Sin IVA
/ unidad
4,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días