Referencias
Stanley:0-16-872
Rubix:798223230000
EAN:3253560168728



Detalles de producto : 0-16-872. D/GRIP S/CAP CHISEL 10MM
- Cabeza de golpe de acero - Puede usarse con un martillo
- Empuñadura ergonómica más larga - Para un mejor agarre y máximo control
- Cincel de acero - Para mayor resistencia y durabilidad
- Hoja preafilada - Lista para usar
- Protección de la hoja en toda su longitud - Para mayor seguridad
- Empuñadura ergonómica más larga - Para un mejor agarre y máximo control
- Cincel de acero - Para mayor resistencia y durabilidad
- Hoja preafilada - Lista para usar
- Protección de la hoja en toda su longitud - Para mayor seguridad
Formón Stanley® Filo Biselado 10 mm
Cualidades
- Cabeza de golpe de acero - Puede usarse con un martillo
- Empuñadura ergonómica más larga - Para un mejor agarre y máximo control
- Cincel de acero - Para mayor resistencia y durabilidad
- Hoja preafilada - Lista para usar
- Protección de la hoja en toda su longitud - Para mayor seguridad
- Empuñadura ergonómica más larga - Para un mejor agarre y máximo control
- Cincel de acero - Para mayor resistencia y durabilidad
- Hoja preafilada - Lista para usar
- Protección de la hoja en toda su longitud - Para mayor seguridad
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 35x65x340 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 180 g |
| Longitud de hoja | 125 mm |
| Anchura de hoja | 10 mm |
| Mango | plástico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,17 € Sin IVA
/ unidad
18,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días