CHAQUETA T-M HV9810 URAL AMARILLO FLUOR/AZUL AV
Chaquetas Cortavientos - HV9810 URAL
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Juba:HV9810/M
Rubix:798513216000

Documentos
Detalles de producto : CHAQUETA T-M HV9810 URAL AMARILLO FLUOR/AZUL AV
Chaqueta cortavientos de alta visibilidad con mangas desmontables.
Descripción
Composición
EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013
Descripción
- Bandas reflectantes de 3M® ScotchliteTM. Cierre con cremallera central. Tres bolsillos frontales con cierre de cremallera. Puño con ajuste de velcro.
Composición
- 94% poliéster / 6% elastano, forro interior 100% poliéster.
EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013
Chaqueta cortavientos de alta visibilidad con mangas desmontables.
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Tamaño | m |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | azul |
| Material | poliéster |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,91 € Sin IVA
/ unidad
91,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
