Referencias
Valento:DAKOTA-CHARCOAL-3XL
Rubix:798843906000

Documentos
Detalles de producto : POLAR T-3XL DAKOTA GRIS CARBON
Chaqueta fabricada en tejido micropolar anti-peeling. Cuello alto de doble capa con cremallera central entera, costuras reforzadas en hombros y semicírculo de refuerzo en la parte trasera del cuello. Incluye dos bolsillos delanteros con cremallera oculta bajo tapeta. Cordón regulador en el bajo con frenos (cordón solo en las tallas de adulto) y puños elásticos con goma para una mejor adaptación de la prenda al cuerpo.
Información técnica
Atributos
| Color | gris |
|---|---|
| Tamaño | 3xl |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | 100% poliéster |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
