Referencias
Portwest:F205BKRL
Rubix:798573588000
fabricante:F205BKRL
EAN:5036108181209

Detalles de producto : F205BKRL POLAR ARAN
Este forro polar de peso medio ofrece una fantástica relación calidad-precio y puede llevarse como parte de un uniforme o para actividades de ocio para proporcionar calor adicional cuando sea necesario. El acabado anti-pilling mantiene el aspecto de la prenda durante más tiempo. Forro polar de peso medio con acabado anti-pilling para mayor calidez y comodidad
Este forro polar de peso medio ofrece una fantástica relación calidad-precio y puede llevarse como parte de un uniforme o para actividades de ocio para proporcionar calor adicional cuando sea necesario. El acabado anti-pilling mantiene el aspecto de la prenda durante más tiempo.
Forro polar de peso medio con acabado anti-pilling para mayor calidez y comodidad
Forro polar de peso medio con acabado anti-pilling para mayor calidez y comodidad
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | 100% poliéster |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,96 € Sin IVA
/ unidad
20,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días