Referencias
Portwest:PJ10NARM
Rubix:799200035000
EAN:5036108203703

Detalles de producto : CAZADORA T-M PILOT AZUL MARINO AV
Alto contenido en algodón para un confort perfecto. Acabado de la tela extremadamente hidrófugo, el agua se desliza por la superficie. El tejido UPF 50+ bloquea el 98% de los rayos UV. 6 bolsillos. Bolsillos con cremallera. Cremallera bidireccional para facilitar la apertura. Puños de canalé para mayor calidez y comodidad. Zoom de punto para un ajuste ceñido. Mangas con cremallera para un uso multifuncional. Disponible en una amplia gama de colores corporativos.
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | m |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | sin color secundario |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,14 € Sin IVA
/ unidad
40,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días