PARKA T-L 847060 G-VISION ONE, AMARILLO/MARINO


Chaqueta parka alta visibilidad G-vision one

Referencias
giss:847060
rubix:798764325000
ean:3660338086854
Parka G-VISION ONE Size L
Resumen técnico
ColorAmarillo
TamañoL
Material PrincipalPoliuretano
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PARKA T-L 847060 G-VISION ONE, AMARILLO/MARINO


Norma: EN ISO 20471 EN 343 EN14058
Parka bicolor, cierre de cremallera con solapa de cierre con botón, ajuste de las mangas en las muñecas mediante cintas de agarre; abertura inferior de la espalda para marcaje, ajuste de la cintura mediante cierres de cordón.
Cuello marinero recto, capucha integrada en el cuello con cierre de cordón.
Tiras reflectantes cosidas, 2 cinturones, 2 brazaletes por manga, 2 tirantes delanteros y traseros.
Exterior de poliéster Oxford impermeable, recubierto de PU fluorescente.
Interior de poliéster 100 % 140 g/m².
Costuras termosoldadas.
2 bolsillos interiores exteriores inferiores con solapas con cierre de cinta autoadherente.
1 bolsillo interior monedero, cierre de cinta autoadherente.
PUNTOS FUERTES
Ropa de alta visibilidad, impermeable, costuras estancas, capucha integrada con ajuste, forro acolchado permanente.
Insertos antisuciedad.

Cualidades

Alta visibilidad al mejor precio

Información técnica


Atributos
ColorAmarillo
TamañoL
Material PrincipalPoliuretano
Clase EN204713
Color secundarioAzul marino
MaterialTejido Oxford, revestimiento de poliuretano
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,35 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h