CHAQUETA COCINA T-46 405206 BLANCO M/L

Chaqueta de cocina con automáticos manga larga

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Velilla:405206-07 46
Rubix:798961267000
brand logo

Resumen técnico

Colorblanco
Tamaño46
Material Principalalgodón/poliéster
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CHAQUETA COCINA T-46 405206 BLANCO M/L


Cierre central de doble botonadura, con botones automáticos Cuello tirilla Manga tipo sastre con abertura en puños Sin costura lateral Un bolsillo: 1 bolsillo de parche en manga izquierda
Plana. 65% poliéster - 35% algodón / 175 g/m2

Información técnica


Atributos
Colorblanco
Tamaño46
Material Principalalgodón/poliéster
Color secundariosin color secundario
31,73 Sin IVA
/ unidad
38,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño

46