Referencias
Portwest:CS10NAR6XL
Rubix:798967266000
EAN:5036108297955



Documentos
Detalles de producto : CHAQUETA T-6XL COLDSTORE AZUL MARINO
El chaquetón 3/4 para congelador, CS10, ofrece una protección sin igual. La robusta cremallera, de doble carro, permite máxima flexibilidad al usuario, y los manguitos extra largos dan más calor. El chaquetón incluye cinta reflectante alrededor del pecho y espalda para mayor visibilidad. Otros detalles incluyen también un bolsillo en el pecho, con alojamiento transparente para colocar la identificación y la personalización.
Características
Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
Forro acolchado para aislamiento térmico
Puño elástico para comodidad y calidez
Cinta reflectante para mayor visibilidad
Cintura con cordón para un cómodo ajuste
Cierre auto adherente oculto para abrochar más fácilmente
Certificado CE
Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
6 Bolsillos para mayor capacidad
Capucha desmontable para mayor practicidad
Bolsillo para el móvil
Trabilla para sujetar fácilmente la radio
Porta identificación
Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
Cuello con forro de polar que atrapa el calor y aumenta la calidez
Características
Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
Forro acolchado para aislamiento térmico
Puño elástico para comodidad y calidez
Cinta reflectante para mayor visibilidad
Cintura con cordón para un cómodo ajuste
Cierre auto adherente oculto para abrochar más fácilmente
Certificado CE
Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
6 Bolsillos para mayor capacidad
Capucha desmontable para mayor practicidad
Bolsillo para el móvil
Trabilla para sujetar fácilmente la radio
Porta identificación
Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
Cuello con forro de polar que atrapa el calor y aumenta la calidez
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | 6xl |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | gris |
| Material | 100% poliéster tafetán 60g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,39 € Sin IVA
/ unidad
126,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días