S778 YEL L CHAQUETA AV RESPIRABLE PARA LLUVIA

Chaqueta antiestática Bizflame Rain Hi-Vis S778

Ver información técnica

Referencias

Portwest:S778YERL
Rubix:798425817000
fabricante:S778YERL
EAN:5036108143481
brand logo

Resumen técnico

Colornaranja
Tamañol
Material Principalpoliéster
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : S778 YEL L CHAQUETA AV RESPIRABLE PARA LLUVIA


El tejido impermeable con tratamiento ignífugo impide la penetración del agua. Totalmente forrado y acolchado para atrapar el calor y aumentar la calidez. Bolsillo interior en el pecho. Solapa frontal antitormentas para proteger de las inclemencias del tiempo. Puños acanalados para mayor comodidad. Antiestático. Impermeable y transpirable con costuras selladas para evitar la penetración del agua. Tejido transpirable para evacuar la humedad del cuerpo y mantener al usuario fresco, seco y cómodo. Cinta reflectante ignífuga cosida de alta calidad. 4 bolsillos para un amplio almacenamiento. Bolsillo para el teléfono. Capucha plegable para mayor funcionalidad. Presilla para la radio. Cremallera frontal bidireccional de plástico moldeado para un acceso rápido y fácil. Tejido con protección UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV. Certificación CE.

Información técnica


Atributos
Colornaranja
Tamañol
Material Principalpoliéster
Color secundariosin color secundario
Material98% poliéster, 2% fibra de carbono antiestática
113,86 Sin IVA
/ unidad
137,77 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días