Referencias
GISS:867604
Rubix:798708965000
EAN:3660338215643




Documentos
Detalles de producto : 867604 CHALECO SOFTSHELL NEGRO MICROPOLAR T-L
Softshell (94 % poliéster / 6 % Spandex), repelente al agua y transpirable en 100 % poliéster micropolar. 310 g/m².
Forro de punto 100% poliéster. Ribete retrorreflectante.
Cierre de cremallera hasta la parte superior del cuello. Ajuste bajo con elástico y bloqueador de cordón en laterales interiores.
Forro de punto 100% poliéster. Ribete retrorreflectante.
Cierre de cremallera hasta la parte superior del cuello. Ajuste bajo con elástico y bloqueador de cordón en laterales interiores.
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | poliéster / spandex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,70 € Sin IVA
/ unidad
43,20 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h