Referencias
Valento:SAFARI-BLK-M
Rubix:798836684000

Documentos
Detalles de producto : CHALECO T-M SAFARI NEGRO MB
Chaleco multibolsillos confeccionado en tejido sarga, resistente y duradero. Cuello abierto y cierre frontal con cremallera. Rejilla en la cara interior de la espalda para favorecer la ventilación. Nueve bolsillos diversos en frontal y dos bolsillos en la parte trasera. Incluye anilla en pecho derecho.
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| Tamaño | m |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 200 g/m² |
| Material | 65% poliéster 35% algodón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,26 € Sin IVA
/ unidad
12,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
