Referencias
Valento:REPORTER-APPLE-L
Rubix:798836711000
Documentos
Detalles de producto : CHALECO T-L REPORTER VERDE MANZANA MB
Chaleco multibolsillos confeccionado en tejido de sarga con relleno acolchado y forro interior. Cuello alto y cremallera frontal entera. Incluye una tapeta sobre la cremallera, con cierres de presión. Ocho bolsillos en la cara exterior, incluyendo dos departamentos para bolígrafo y un bolsillo para el teléfono móvil. Un bolsillo interior y reguladores con cierre a presión en los laterales para un mejor ajuste. Cortavientos con elástico en las bocamangas. Espalda más larga con faldón en la parte inferior.
Composición y densidad exterior: 65% Poliéster 30% Algodón, 200g/m
Composición y densidad interior: 100% Poliéster, 220g/m
Cualidades
Amplia superficie en la espalda y cremallera interior para facilitar el marcaje.
Información técnica
Atributos
| Color | verde |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Color secundario | sin color secundario |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,44 € Sin IVA
/ unidad
17,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

