Referencias
GISS:867596
Rubix:798950395000
EAN:3660338215575



Documentos
Detalles de producto : CHALECO POLAR T-M G-POLAR NEGRO
Chaleco polar 100% antipiling 360 gr/m². Cierre con cremallera hasta el cuello. 2 bolsillos inferiores, reposamanos con cremallera.
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| Tamaño | m |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 360 g/m² |
| Material | poliéster |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,52 € Sin IVA
/ unidad
19,99 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
