Referencias
Portwest:C374YERL/XL
Rubix:799229807000
fabricante:C374YERL/XL
EAN:5036108316823

Detalles de producto : CHALECO T-L/XL MESHAIR AMARILLO AV
Manténgase visible y fresco con nuestro chaleco totalmente entallado. El tejido MeshAir garantiza una excelente transpirabilidad y flujo de aire, lo que hace que el chaleco sea fresco y cómodo de llevar.
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Tamaño | l/xl |
| Clase EN20471 | 2 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | meshair: 100 % malla de poliéster |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,92 € Sin IVA
/ unidad
4,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días