CHALECO T-XL HERO NAVY ACOLCHADO MB
Chaleco básico acolchado multibolsillos HERO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Beework Wear:HERO-NAVY/XL
Rubix:799309997000
fabricante:HERO-NAVY/XL




Documentos
Detalles de producto : CHALECO T-XL HERO NAVY ACOLCHADO MB
• Chaleco acolchado multibolsillos. • Tejido exterior: microfibra 100% poliéster.Gramaje: 95 g/m2. • Tejido forro: 100% poliéster.Gramaje: 60g/m2. • Tejido relleno: 100% poliéster.Gramaje: 220 g/m2. • Confeccionado en tejido a la plana con relleno acolchado. • Cuello alto. • Cremallera frontal. • BEEWORK.WEAR - BEEONE.
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | xl |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,27 € Sin IVA
/ unidad
20,90 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
