Chaleco de abrigo confeccionado en tejido de nylon hidrofugado con relleno acolchado y forro interior. Cuello alto y cremallera frontal entera. Incluye una tapeta sobre la cremallera, con cierres de velcro. Dos bolsillos delanteros oblicuos con cremallera y un bolsillo en pecho izquierdo con cremallera. Un bolsillo en la cara interior, en pecho izquierdo. Cortavientos con elástico en las bocamangas.
Composición y densidad exterior: 100% Poliamida, 140 g/m
Composición y densidad interior: 100% Poliéster, 220g/m