CHALECO T-M ALMANZOR BLANCO MB


Chaleco Almanzor

Referencias
roly:CQ50670201
rubix:798899725000
fabricante:ALMANZOR-01/M
Resumen técnico
ColorBlanco
TamañoM
Material PrincipalPoliéster
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CHALECO T-M ALMANZOR BLANCO MB


El chaleco Almanzor es un chaleco laboral multibolsillos con cuello alto.
Tiene cierre con cremallera central con trabilla y velcro. Además, dispone de varios bolsillos: un bolsillo exterior para móvil en lado derecho, dos bolsillos frontales con fuelle y aberturas laterales, dos depósitos para bolígrafos, un bolsillo interior con velcro, bolsillo cremallera, bolsillo interior con velcro y bolsillo posterior con faldón.
Material exterior: 80% poliéster / 20% algodón, 200 g/m².
Material interior: 100% poliéster acolchado, 170 g/m².

Información técnica


Atributos
ColorBlanco
TamañoM
Material PrincipalPoliéster
Gramaje200 g/m²
Material80% poliéster / 20% algodón
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,03 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h