CEPILLO, TUBERIAS ALAMBRE ACERO 115X6 MM TRENZADO 0,5 MM
Cepillo tuberías alambre acero trenzado
Ver información técnicaReferencias
LESSMANN®:472.201.EZ
Rubix:799307456000
fabricante:472.201.EZ
Detalles de producto : CEPILLO, TUBERIAS ALAMBRE ACERO 115X6 MM TRENZADO 0,5 MM
Cepillo circular, alambre de acero, trenzado, estrecho
Características: Con perforación 22,23 mm.
Aplicación: Para utilizar en máquinas estacionarias. Para el uso agresivo en trabajos de limpieza complicados y para mecanizar superficies grandes. Para eliminar pintura, rebabas, escoria, óxido, cascarilla, etc. Especialmente diseñado para el mecanizado profesional de cordones de soldadura en la construcción de tuberías y oleoductos.
Características: Con perforación 22,23 mm.
Aplicación: Para utilizar en máquinas estacionarias. Para el uso agresivo en trabajos de limpieza complicados y para mecanizar superficies grandes. Para eliminar pintura, rebabas, escoria, óxido, cascarilla, etc. Especialmente diseñado para el mecanizado profesional de cordones de soldadura en la construcción de tuberías y oleoductos.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,78 € Sin IVA
/ unidad
34,82 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días