CEPILLO CIRCULAR INOXIDABLE 150X23-25 MM METAL ONDULADO 0,3 MM

Cepillo circ inoxidable ondlado

Ver información técnica

Referencias

LESSMANN®:345362
Rubix:799295590000
fabricante:345362
brand logo

Detalles de producto : CEPILLO CIRCULAR INOXIDABLE 150X23-25 MM METAL ONDULADO 0,3 MM


Cepillo circular, alambre de acero inoxidable (1.4310), ondulado

Aplicación: Para utilizar en máquinas estacionarias. Para trabajos de limpieza sencillos a semicomplicados y para mecanizar superficies grandes. Ideal para rascar y matear, así como para eliminar pintura, barniz, rebabas, óxido, herrumbre, cascarilla, etc.

Se suministra con las siguientes piezas reductoras de plástico:
16, 20, 22,2, 32 así como 1/2" y 1"

Información técnica


Atributos
70,67 € Sin IVA
/ unidad
85,51 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días