CEPILLO CIRCULAR INOXIDABLE 125X21-23 MM METAL ONDULADO 0,3 MM
Cepillo circ inoxidable ondlado
Ver información técnicaReferencias
LESSMANN®:334362
Rubix:799295591000
fabricante:334362
Detalles de producto : CEPILLO CIRCULAR INOXIDABLE 125X21-23 MM METAL ONDULADO 0,3 MM
Cepillo circular, alambre de acero inoxidable (1.4310), ondulado
Aplicación: Para utilizar en máquinas estacionarias. Para trabajos de limpieza sencillos a semicomplicados y para mecanizar superficies grandes. Ideal para rascar y matear, así como para eliminar pintura, barniz, rebabas, óxido, herrumbre, cascarilla, etc.
Se suministra con las siguientes piezas reductoras de plástico:
16, 20, 22,2, 32 así como 1/2" y 1"
Aplicación: Para utilizar en máquinas estacionarias. Para trabajos de limpieza sencillos a semicomplicados y para mecanizar superficies grandes. Ideal para rascar y matear, así como para eliminar pintura, barniz, rebabas, óxido, herrumbre, cascarilla, etc.
Se suministra con las siguientes piezas reductoras de plástico:
16, 20, 22,2, 32 así como 1/2" y 1"
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,38 € Sin IVA
/ unidad
47,65 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días