CEPILLO BROCHA ACERO INOXIDABLE, TRENZADO 22X28-72X0,35 MM

Cepillo brocha acero inoxidable trenzado

Ver información técnica

Referencias

LESSMANN®:454378
Rubix:799295606000
fabricante:454378
brand logo

Detalles de producto : CEPILLO BROCHA ACERO INOXIDABLE, TRENZADO 22X28-72X0,35 MM


Cepillo circular, alambre de acero inoxidable (1.4310), trenzado

Características: Con vástago de 6 mm.

Aplicación: Para utilizar en taladros y herramientas eléctricas y neumáticas de alta velocidad. Para el uso agresivo en trabajos de limpieza complicados en lugares de difícil acceso y superficies interiores. Para eliminar pintura, rebabas, escoria, óxido, cascarilla, etc.

Información técnica


Atributos
33,09 Sin IVA
/ unidad
40,04 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días