873251 SOFTSHELL THORVALD CON CAPUCHA. COLOR NEGRO. TALLA XL <<DESCATALOGADO>>

Cazadora Thorvald

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS:873251
Rubix:798708752000
EAN:3660338268755
brand logo

Resumen técnico

Colornegro
Tamañoxl
Material Principalpoliéster
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 873251 SOFTSHELL THORVALD CON CAPUCHA. COLOR NEGRO. TALLA XL <<DESCATALOGADO>>


Cazadora Softshell con capucha
Material exterior: 92 % poliéster/8 % Spandex repelente al agua y transpirable pegado en 100 % poliéster micropolar de 350 g/m².
Forro: 100 % poliéster
Cierre de cremallera estanca hasta la parte superior del cuello. Mangas ajustables con cinta de autosujeción. Capucha con cordón de ajuste.
2 bolsillos laterales y 1 bolsillo en el pecho con cremallera.
Impermeabilidad: 8000 mm
Transpirabilidad: 3000 mvp

Información técnica


Atributos
Colornegro
Tamañoxl
Material Principalpoliéster
Color secundariosin color secundario
Materialpoliéster / spandex
  • Entrega estimada (15) días

Color

Tamaño