Referencias
Panter:CAURO S1P OXIGENO-GRY/47
Rubix:798867216000
fabricante:439961500/47
EAN:8422044066699

Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-47 CAURO S1P GRIS OXIGENO
Zapato de seguridad muy transpirable, fabricado en piel serraje 1ª calidad transpirable y fresco tejido Mesh con tratamiento hidrófugo. Incluye la revolucionaria tecnología PANTER Oxígeno. Diseño ergonómico, horma ancha no aprisiona el pie. Especial para trabajos en entornos calurosos. Diseño especial, maximiza la ventilación. Suela PANTER Oxígeno Transpirable e Impermeable inyectada directamente al corte de Poliuretano + TPU, ligera, flexible y extremadamente antideslizante. Tecnología “OPTIMAL SOLE”. Mayor ligereza, estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada de entrada para impulsar el siguiente paso. Máxima protección gracias a su puntera plástica resistente a impactos de 200 Julios y a su planta antiperforación textil resistente a 1100 N. Plantilla termoconformada en tejido Coolmax anatómica, antiestática y antibacteriana, resistente abrasión.
Cualidades
Tecnología Oxígeno. Tecnología Optimal Sole
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 47 |
|---|---|
| Color | gris |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s1p |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,50 € Sin IVA
/ unidad
56,26 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
EU Talla del zapato
47
