SKF POM composite straight (cylindrical) bushings are suitable for oscillating, rotating and linear movements, and can accommodate radial loads. After initial grease fill, they are optimized for minimal maintenance under tough operating conditions. Pockets in the sliding surface serve as grease reservoirs. Relubrication can extend bearing service life considerably. Despite their compact design, they can accommodate heavy loads.
Los casquillos rectos (cilíndricos) de material compuesto POM SKF son adecuados para movimientos oscilantes, rotativos y lineales, y pueden admitir cargas radiales. Tras el llenado inicial de grasa, están optimizados para un mantenimiento mínimo en condiciones de funcionamiento difíciles. Los bolsillos en la superficie de deslizamiento sirven como depósitos de grasa. La relubricación puede prolongar considerablemente la vida útil de los rodamientos. A pesar de su diseño compacto, pueden admitir cargas pesadas.
Cualidades
•Cost-effective with long service life Very good frictional properties High load carrying capacity High sliding velocity