EGB2530-E50-Y


Casquillo

Referencias
ina:EGB2530-E50-Y
rubix:798232243000
fabricante:0702306250000
ean:4012802759983
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EGB2530-E50-Y


Metal/polymer composite plain bush, low-maintenance, ISO 3547, with steel backing

Casquillos lisos compuestos metal/polímero, bajo mantenimiento, ISO 3547, con respaldo de acero

Cualidades

Non-maintenance metal/polymer E40, good sliding properties. Chemical reactivity of zero.

Aplicaciones

For smooth bearing.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura30 mm
SerieEGB..-E50
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,00 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h