Referencias
SKF:SHT 48
Rubix:798790662000
EAN:7316577640475



Documentos
Detalles de producto : SHT 48
Los componentes interior y exterior del casquillo SH están roscados para corresponder a un ángulo cónico dividido. En el componente interior se monta una tuerca con tornillos. Al apretar los tornillos, el componente exterior sufre una presión axial y "sube" por la rosca del componente interior. El componente interior ranurado quedará presionado contra el eje y el componente exterior, si está ranurado, quedará presionado contra el cubo.
Información técnica
Atributos
| Par transmisible | 1560 N.m |
|---|---|
| Tipo | casquillo sh |
| Longitud total con tornillos | 68.8 mm |
| Longitud total sin tornillos | 55 mm |
| Par de apriete para tornillos | 18 N.m |
| Número de tornillos | 6 |
| Fuerza axial | 65 kN |
| Diámetro de eje | 48 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
305,80 € Sin IVA
/ unidad
370,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días