Casquillo de agujas con fondo
Diámetro interior | 10 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 14 mm |
Anchura | 15 mm |
Diámetro interior | 10 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 14 mm |
Anchura | 15 mm |
Junta | Abierto |
Holgura del rodamiento | CN |
Serie | BK |
Jaula | Steel sheet |
Velocidad de referencia | 17000 rpm |
Velocidad límite | 24300 rpm |
Carga estática básica, radial - C0r | 8800 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 6800 N |
En stock; entrega ≈24/48h