AF40P-060S 00088129


Cartucho de filtro

Referencias
smc:AF40P-060S
rubix:751609164043
Resumen técnico
TipoCartucho

Detalles de producto : AF40P-060S 00088129


El separador de niebla de tipo modular de la serie AFM está disponible en tamaños 20, 30 y 40
La filtración estándar del AFM es de 0,3 μm con un tamaño de partículas filtrado de 99,9%. Los tamaños de
cuerpo 30 y 40 ahora tienen un protector de tanque transparente, que ofrece una visibilidad de 360°, mientras protege completamente la cuba del entorno
El diseño modular permite la conexión con otros equipos de preparación de aire SMC
El separador, en combinación con la serie AF, cumple con los requisitos de filtración de salas limpias
Filter cartridge

Información técnica


Atributos
TipoCartucho
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,03 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h