CARRITO DE LIMPIEZA Y DE FREGADO CAPACIDAD 120L

Carrito de limpieza y de fregado g-pact7

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:854085
Rubix:798963801000
EAN:3660338100673
Re-usable bag, 120 litres Capacity l 120

Resumen técnico

Capacidad120 l
Tipocubo

Documentos

Detalles de producto : CARRITO DE LIMPIEZA Y DE FREGADO CAPACIDAD 120L


Carrito de limpieza y lavado muy compacta. Material antichoque, ruedas de plástico con soporte de metal muy resistente. Plástico reciclable. Fácil de limpiar y desinfectar.
Dimensiones l x ancho x a (cm): 76 x 104 x 112.
Peso: 19 kg.
Capacidad del cubo (l): 2 x 6 + 2 x 15.
Capacidad de bolsa de basura (l): 120.

Información técnica


Atributos
Capacidad120 l
Tipocubo
90,16 Sin IVA
/ unidad
109,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días