PERFIL CADENA 15X38 BCP L=3000 P/C9

CARRIL GUÍA DE CADENA

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:BCPC9A15-3000
Rubix:799223325000
fabricante:896207
EAN:3660338485541
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena25.4 mm
Anchura38 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : PERFIL CADENA 15X38 BCP L=3000 P/C9


GUÍA DE CADENA MECALINE PERFIL BCPC
Perfil BCP 15x38x3000mm C9

Cualidades

Buenas propiedades antiadherentes y resistencia a los productos químicos. Apto para aplicaciones alimentarias seguras según la normativa de la FDA.

Aplicaciones

Se utiliza para facilitar el movimiento de la cadena en diversas aplicaciones industriales.

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Anchura38 mm
Para cadena16b1
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,90 Sin IVA
/ unidad
49,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días