PERFIL CADENA 12B2 15X45 BT L=2000

CARRIL GUÍA DE CADENA

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:BT3.2A15-2000
Rubix:799223378000
fabricante:896151
EAN:3660338484988
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena19.05 mm
Anchura45 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : PERFIL CADENA 12B2 15X45 BT L=2000


GUÍA DE CADENA MECALINE PERFIL BT
BT Perfil 15x45x2000mm 12B2

Cualidades

Buenas propiedades antiadherentes y resistencia a los productos químicos. Apto para aplicaciones alimentarias seguras según la normativa de la FDA.

Aplicaciones

Se utiliza para facilitar el movimiento de la cadena en diversas aplicaciones industriales.

Información técnica


Atributos
Paso de cadena19.05 mm
Anchura45 mm
Para cadena12b2
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,55 Sin IVA
/ unidad
38,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días