865663 CARRETILLA DE ALMACEN DE ALUMINIO, PLEGABLE - 50KG


Carretilla de almacén plegable de aluminio (50 kg)

Referencias
spartex:865663
rubix:798750535000
ean:3660338199073
50 KG TWO WHEEL ALUMINIUM HAND TRUCK Load capacity kg 50
Resumen técnico
MaterialAluminio
Capacidad de carga50 kg
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 865663 CARRETILLA DE ALMACEN DE ALUMINIO, PLEGABLE - 50KG


Ligera y completamente plegable para un mayor ahorro de espacio. Se pliega en 10 segundos
Carretilla de almacén ligera extremadamente plana de aluminio, con una gran base para el transporte de cargas voluminosas. Con una sola maniobra se convierte en un objeto compacto.
Las ruedas de TPE se pliegan automáticamente. El TPE (elastómero termoplástico) responde a múltiples exigencias: condiciones de uso extremas, ignifugación, contacto alimentario, entorno agresivo.
Equipado con un tensor elástico. Se suministra montada.

Cualidades

Se pliega en 10 segundos. Extremadamente plana. Ultraligera. Ruedas plegables automáticamente.

Información técnica


Atributos
MaterialAluminio
Capacidad de carga50 kg
Anchura390 mm
Altura1030 mm
Longitud430 mm
ColorGris
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,14 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días