Referencias
Stahlwille:734/100
Rubix:798404399000
fabricante:58240100
EAN:4018754239603



Detalles de producto : 58240100 734/100 ACOP. 22X28
Carraca reversible insertable
Características: de acero de cromo-vanadio, cromado. Con cambio tipo dial. de 60 dientes, ángulo de giro de 6°.
Características: de acero de cromo-vanadio, cromado. Con cambio tipo dial. de 60 dientes, ángulo de giro de 6°.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 65x43x120 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1171 g |
| Apertura | 22 mm |
| Fijación | 19.1 |
| Longitud | 28 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
265,20 € Sin IVA
/ unidad
320,89 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
