Referencias
Facom:C.48-1
Rubix:798524839000
EAN:3148519382181

Detalles de producto : C.48-1 AUTOMATICO LLAVE FILTRO 60-80
• Se coloca con una sola mano.
• Preserva el filtro durante el afloje.
• Campa con apriete automático: ajuste automático al tamaño del filtro.
• Acople potente (conviene únicamente a los filtros metal).
• Garantía de por vida.
• Conviene a los filtros de
LLAVE FILTRO 60-80
Cualidades
•Single hand positioning
Protects the filter when unscrewing
Self-tightening cap
Powerful torque
Protects the filter when unscrewing
Self-tightening cap
Powerful torque
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 388 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 75x70x55 mm |
| Peso con embalaje | 390 g |
| Diámetro entre caras | 80 mm |
| Tipo | cap wrench |
| Propulsión | 12.7 mm |
| Tamaño de accionamiento | 1/2' carré; 28 mm 6 pans mâle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,01 € Sin IVA
/ unidad
96,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
