Referencias
Portwest:S378YNRXL
Rubix:798702022000
fabricante:S378YNRXL
EAN:5036108277308



Detalles de producto : CAMISETA T-XL CONTRAST AMARILLO/MARINO AV M/C
Camiseta de contraste de alta visibilidad, manga corta, S378, Amarillo/Azul marino, Talla XL
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Tamaño | xl |
| Clase EN20471 | 2 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | azul marino |
| Gramaje | 150 g/m² |
| Alta visibilidad | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,12 € Sin IVA
/ unidad
12,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días