CAMISETA T-S S178 NARANJA M/L AV

Camiseta de manga larga HiVis

Ver información técnica

Referencias

Portwest:S178ORRS
Rubix:798655640000
EAN:5036108275021
brand logo

Resumen técnico

Colornaranja
Tamaños
Clase EN204713
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CAMISETA T-S S178 NARANJA M/L AV


Esta camiseta de manga larga ofrece una buena visibilidad gracias a su color y a su tejido de poliéster que absorbe la humedad, manteniéndote cómodamente fresco. El tejido de panal de micro malla de alta visibilidad está especialmente diseñado para mantener a los usuarios frescos, cómodos y visibles, incluso en entornos calurosos. Con protección UPF 50+, este tejido ofrece avanzadas propiedades refrescantes, combinadas con una excelente transpirabilidad, lo que lo convierte en la elección ideal para climas cálidos.


Duradera, resistente a las arrugas y de secado rápido, esta camiseta se mantiene fuerte lavado tras lavado. Características Esta camiseta de manga larga garantiza una buena visibilidad a la vez que ofrece un confort óptimo. Fabricada en poliéster que absorbe la humedad para mantenerte fresco y seco. Tiene un ribete en el cuello y un corte generoso para mayor comodidad. El tejido transpirable evita la retención de humedad, mientras que el acabado absorbente seca rápidamente y facilita la eliminación de manchas.




Especificaciones - Tallas disponibles: S, M, XL, 2XL y 3XL - Tejido exterior: 100% poliéster micro malla nido de abeja 150g - Laboratorio de pruebas:







SATRA Technology Europe Ltd - Cinta reflectante - Costuras termoselladas en el cuello - Corte holgado - Cuello redondo - Tejido con clasificación UPF 40+ para bloquear el 98% de los rayos UV Normas Esta camiseta cumple las normas EN ISO 20471 Clase 3 y RIS 3279 TOM 2° EDITION para una alta visibilidad y una seguridad óptima, especialmente en el sector ferroviario.



Instrucciones de uso - Lavar a máquina a 40°C máximo 50 veces. - No utilizar lejía.





No usar lejía - Secar en secadora a baja temperatura - Planchar a baja temperatura si es necesario - No limpiar en seco Información sobre la marca Portwest es una marca líder en ropa de trabajo y equipos de protección individual. Con más de un siglo de experiencia, Portwest se distingue por su compromiso con la innovación, la calidad y la seguridad. Portwest ofrece una amplia gama de productos diseñados para satisfacer las necesidades de los profesionales de diversos sectores, combinando rendimiento, durabilidad y comodidad. Reconocida en todo el mundo, la marca aplica normas rigurosas para ofrecer soluciones fiables adaptadas a los entornos más exigentes.

Cualidades




- Te mantiene fresco y seco gracias al tejido transpirable - El acabado absorbente de calidad del tejido permite que se seque rápidamente y elimina eficazmente las manchas - Visibilidad gracias a la banda reflectante y al color naranja - Confort óptimo gracias a las costuras termoselladas y al ajuste generoso.

Aplicaciones

Esta camiseta de alta visibilidad y manga larga es ideal para los profesionales de mantenimiento, compras, seguridad, fábricas, control de existencias en almacenes o gestión que trabajan en entornos que requieren una mayor visibilidad.

Información técnica


Atributos
Colornaranja
Tamaños
Clase EN204713
Material Principalpoliéster
Color secundariosin color secundario
Material100% poliéster
11,40 € Sin IVA
/ unidad
13,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Color

Tamaño