CAMISETA T-XL 710DN THERMAL UNDERWEAR AZUL MARINO M/L
Camiseta 710DN
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Juba:710DN/XL
Rubix:798427209000

Documentos
Detalles de producto : CAMISETA T-XL 710DN THERMAL UNDERWEAR AZUL MARINO M/L
Camiseta interior térmica.
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | xl |
| Material Principal | bambú |
| Material | 65% viscosa de bambú 30% lyocell y 5% elastano. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,71 € Sin IVA
/ unidad
38,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
