3003-CAMILLA DEBAJO DEL COCHE, PLASTICO
Camilla submáquina de plástico antigolpes
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:3003
Rubix:798310819000
fabricante:030030001
EAN:8014230688800

Detalles de producto : 3003-CAMILLA DEBAJO DEL COCHE, PLASTICO
Camilla submáquina de plástico antigolpes
Cualidades
Camilla submáquina de plástico antigolpes
Aplicaciones
Automotive
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 1060x500x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5404 g |
| Anchura | 470 mm |
| Profundidad | 1000 mm |
| Altura | 120 mm |
| Longitud | 1000 mm |
| Modelo | struttura in acciaio, rivestimento in pvc con imbottitura, possibilit? di regolare la posizione rapidamente |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,38 € Sin IVA
/ unidad
110,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
