Referencias
Jalas:5618-43
Rubix:799063143000
EAN:6408487543845

Documentos
Detalles de producto : ZAPATO DEPORTIVO T-43 5618 TEMPUS S1 SRC P
Zapato de seguridad ligero para trabajo y ocio. Transpirable, deportivo y cómodo, con absorción de impactos avanzada a partir de PORON XRD, puntera protectora, y un suave y flexible inserto resistente a la perforación fabricado en material textil. La suela, de eficacia probada, tiene relieve para mejor agarre y está fabricada en un caucho nitrilo especial que aporta una alta durabilidad. Los JALAS Tempus cuentan con certificación ESD y anti-estática, por lo que son idóneos para entornos con protección ESD.
Cualidades
Low weight, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Ventilating insole, Extra shoelaces, ESD, Ergonomically shaped, Soft, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD), Breathable
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 43 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | microfibra |
| ESD | si |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s1p |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,81 € Sin IVA
/ unidad
109,88 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
EU Talla del zapato
43
