Referencias
Base Protection:CA-B1502-0WA 48
Rubix:799202008000
fabricante:CA-B1502-0WA 48
EAN:8050262504787

Detalles de producto : ZAPATO T-48 B1502A ROCKET S3 ESD SRC
UGG: Piel flor hidrófuga. FORRO: SmellStop Deluxe. PLANTILLA: Fresh'n Flex. Puntera: SpaceCap. SUELA: AirTech antifatiga de densidad única con tacos.
Norma: EN ISO 20345:2011 S3 ESD SRC
Norma: EN ISO 20345:2011 S3 ESD SRC
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 48 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| Sin metal | si |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo | safety shoe |
| Tipo de cierre | atar |
| Material | leather |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,09 € Sin IVA
/ unidad
98,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
48
