BOTA T-45 B0883B BE-JETTY S3 CI SRC
Calzado de seguridad mixto Base Protection
Ver información técnicaReferencias
Base Protection:CA-B0883-0WB 45
Rubix:798972901000
fabricante:CA-B0883-0WB 45
EAN:8050262504039

Detalles de producto : BOTA T-45 B0883B BE-JETTY S3 CI SRC
Forro: SmellStop 100% antibacteriano y resistente a los olores.
Exterior: Piel engrasada repelente al agua.
Plantilla: Fresh'n Flex, entresuela de tejido balístico con perforación de 0 mm.
Puntera: SlimCap no metálica para reducir el riesgo de presión o lesiones en los dedos.
Puntera integrada en la suela, lo que la hace más resistente y duradera.
Suela: AirTech para una amortiguación excepcional.
Tecnología 4x4 que combina ligereza y resistencia extrema (flexión, abrasión, desgarro).
Norma EN ISO 20345:2012 S3 CI SRC
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 45 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
| Color secundario | sin color secundario |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,08 € Sin IVA
/ unidad
87,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
45