729865 B

Calibre palpador 29 hoja

Ver información técnica

Referencias

SKF:729865 B
Rubix:710002497010
EAN:7316577079855
brand logo

Resumen técnico

Campo de medición0.05 mm
Número de elementos29
Materialacero (jaula)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 729865 B


Las galgas de espesores SKF 729865 B están diseñadas para medir holguras. Una aplicación típica es medir el juego interno de los rodamientos de rodillos a rótula durante el proceso de montaje. La 729865 B consta de 29 láminas de 200 mm (8 pulg.) en una jaula de acero.

Información técnica


Atributos
Campo de medición0.05 mm
Número de elementos29
Materialacero (jaula)
Longitud200 mm
97,80 € Sin IVA
/ unidad
118,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días