CALENTADOR ELECTRICO AIRE 15KW
Calefacción por aire pulsado g-heater 15
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:879781
Rubix:798861890000
EAN:3660338332845

Documentos
Detalles de producto : CALENTADOR ELECTRICO AIRE 15KW
Calefacción eléctrica móvil de 15 kW con aire pulsado. Alimentación eléctrica trifásica de 380 V. IPX4.
Termostato incorporado, elemento calefactor de acero inoxidable, sistema de apagado automático en caso de sobrecalentamiento, programa de enfriamiento automático después de su uso. Diseño robusto (cuerpo de acero).
Caudal de aire 1766 m3/h. Superficie de calentamiento aprox. 120 m².
Peso 21,73 kg. Dimensiones 495 x 520 x 860 mm.
Información técnica
Atributos
| Suministro eléctrico | 380 V/Hz |
|---|---|
| Energía eléctrica | 15000 W |
| Peso | 21.73 kg |
| Potencia calorífica | 15 kW |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
