Referencias
Fortis Tools:43490352, 9482000352
Rubix:799280093000
fabricante:4317784715621
EAN:4317784715621
Detalles de producto : CALA PATRON PARALELA 75,00 MM TOLERANCIA 2
Cala patrón paralela individual, clase de tolerancia 2
Características: de acero especial, templado y lapeado, con gran estabilidad y buena capacidad de adherencia. Cada cala patrón está marcada con un número de identificación individual.
Clase de tolerancia 2: estándar de utilización más frecuente en la producción para controlar calibres y para ajustar instrumentos de medición.
Características: de acero especial, templado y lapeado, con gran estabilidad y buena capacidad de adherencia. Cada cala patrón está marcada con un número de identificación individual.
Clase de tolerancia 2: estándar de utilización más frecuente en la producción para controlar calibres y para ajustar instrumentos de medición.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,35 € Sin IVA
/ unidad
40,35 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días