Referencias
Fortis Tools:43490163, 9482000163
Rubix:799280030000
fabricante:4317784716253
EAN:4317784716253
Detalles de producto : CALA PATRON PARALELA 1,44 MM TOLERANCIA 2
Cala patrón paralela individual, clase de tolerancia 2
Características: de acero especial, templado y lapeado, con gran estabilidad y buena capacidad de adherencia. Cada cala patrón está marcada con un número de identificación individual.
Clase de tolerancia 2: estándar de utilización más frecuente en la producción para controlar calibres y para ajustar instrumentos de medición.
Características: de acero especial, templado y lapeado, con gran estabilidad y buena capacidad de adherencia. Cada cala patrón está marcada con un número de identificación individual.
Clase de tolerancia 2: estándar de utilización más frecuente en la producción para controlar calibres y para ajustar instrumentos de medición.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,88 € Sin IVA
/ unidad
21,63 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días